- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- 溶接用品
- 溶接トーチ
- ダイヘン tig トーチのおすすめ人気ランキング
ダイヘン tig トーチのおすすめ人気ランキング
2026/01/05更新219件の「ダイヘン tig トーチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ティグトーチヘッド」、「溶接トーチ」、「フレキシブルトーチボディ」などの商品も取り扱っております。
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
使用率(%)
100
冷却方式
水冷
仕様
-
タイプ
アングル形
溶接電流(A)
直流:300 交流:260
ハンドル寸法(mm)
205
適合電極径(Φmm)
3.2
アングル寸法(mm)
158
200A水冷アングル形のTIG溶接トーチです。
接続部ねじ
3/8-32UNF
溶接電流(A)
直流:300 交流:260
適合電極径(Φmm)
3.2
使用率(%)
100
仕様
Dシリーズ専用
タイプ
アングル形
冷却方式
水冷
ハンドル寸法(mm)
205
アングル寸法(mm)
158
200A空冷アングル形のTIG溶接トーチです。
TIG MINI、MINI ELECON専用のTIG溶接トーチです。
高耐久、高精度なダイヘン純正部品
補修用部品です。
用途TIG溶接用に
用途CO2、MAG用
TIG溶接機用のタングステン電極です。アークの安定、アークスタート性能に優れています。消耗が少なく電極研磨の頻度を減らせますので、自動溶接機・ロボット溶接用に用いられます。
用途直流TIG溶接、交流TIG溶接の両方に。